text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376B UNIVERSAL M12x1,75 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


HSS-Co. Forme B. Type UNIVERSEL. Revêtu TiN. Bague verte. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour acier, aciers antirouille, fonte à graphite sphéroïdal et métaux non ferreux

Numéro d'article 8K577308
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Dimension du filetage 12
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 8K577308
EAN 4015448726494
UBB 500583509715
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867702
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.