Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5K228335
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
Taraud de machine DIN 376B M30x3,5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5K228335
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
40
Longueur totale (mm)
180
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
3.5
Dimension du filetage
30
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
40
Longueur totale (mm)
180
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
3.5
Dimension du filetage
30
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
18
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5K228335
EAN
4015448609698
UBB
500582432349
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867464