text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376B M27x3 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numéro d'article 2D701863
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 36
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 3
Dimension du filetage 27
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 36
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 3
Dimension du filetage 27
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 16
Marque Promat
Code Douanier 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 2D701863
EAN 4015448609438
UBB 500581348967
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867291
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.