text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376B M24x3 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


HSS-Co. Forme B. Revêtu TiN. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 900 N/mm²

Numéro d'article 5R654768
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 36
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 36
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 3
Dimension du filetage 24
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 14.5
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5R654768
EAN 4015448609674
UBB 500582535067
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867462
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.