Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4R687904
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
Taraud de machine DIN 376B M20x2,5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4R687904
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
20
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
20
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
12
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4R687904
EAN
4015448569282
UBB
500582218003
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867310