text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376B M18x2,5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Numéro d'article 2K807364
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 18
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 18
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 11
Marque Promat
Code Douanier 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 2K807364
EAN 4015448569275
UBB 500581445722
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867309
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.