text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376B M18x2,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Forme B. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 900 N/mm²

Numéro d'article 1U100505
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 18
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 11
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1U100505
EAN 4015448418269
UBB 500581219275
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867348
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.