text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376B M16x2 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


HSS-Co. Forme B. Revêtu TiN. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 900 N/mm²

Numéro d'article 6E814875
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 16
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 6E814875
EAN 4015448569268
UBB 500582745104
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867308
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.