text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376B M16x2 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Forme B. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 900 N/mm²

Numéro d'article 3K604700
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 16
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 3K604700
EAN 4015448418252
UBB 500581747515
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867346
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.