Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2P442494
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
Taraud de machine DIN 376B M12x1,75 mm HSS-Co 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
2P442494
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
23
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Dimension du filetage
12
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
23
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Dimension du filetage
12
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
7
Marque
Promat
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2P442494
EAN
4015448418238
UBB
500581489530
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867342
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande