Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0K204342
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
Taraud de machine DIN 376B H M16x2 mm HSS-Co 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0K204342
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
2
Dimension du filetage
16
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
2
Dimension du filetage
16
Matière de coupe
Autre
Identification de l'anneau de couleur
Red
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Marque
Promat
Code des marchandises
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0K204342
EAN
4015448506560
UBB
500573741393
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867366