text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376B H M12x1,75 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Forme B. Type H. Bague rouge. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage · Pour les aciers difficiles à usiner d’une solidité supérieure à 1 000 N/mm²

Numéro d'article 8I668731
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Dimension du filetage 12
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Red
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 8I668731
EAN 4015448506553
UBB 500583489421
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867362
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.