text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376B AL M20x2,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Forme B. Type AL. Bague jaune. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage · Pour matériaux tendres à copeaux longs

Numéro d'article 6L880109
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 20
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Yellow
Entraînement à quatre pans (mm) 12

Numéros d'articles

Numéro d'article 6L880109
EAN 4015448522959
UBB 500582827456
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867380
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.