text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376B AL M16x2 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Forme B. Type AL. Bague jaune. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage · Pour matériaux tendres à copeaux longs

Numéro d'article 4X247251
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 16
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Yellow
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4X247251
EAN 4015448506584
UBB 500582252077
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867376
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.