Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2D469270
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
Taraud de machine DIN 376B AL M12x1,75 mm HSS-Co 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2D469270
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Dimension du filetage
12
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Dimension du filetage
12
Matière de coupe
Autre
Identification de l'anneau de couleur
Yellow
Entraînement à quatre pans (mm)
7
Marque
Promat
Code Douanier
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2D469270
EAN
4015448506577
UBB
500581324786
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867372