Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4W807120
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
Taraud de machine DIN 374C UNIVERSAL M16x1,5 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4W807120
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
16
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
16
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
16
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
16
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle du flanc (°)
50
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Filetage gauche
Non
Marque
Promat
Code Douanier
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4W807120
EAN
4015448557296
UBB
500582246228
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867377