text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 374C UNIVERSAL M12x1 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Numéro d'article 1C280397
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 12
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 12
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 50
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Filetage gauche Non
Marque Promat
Code Douanier 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 1C280397
EAN 4015448557258
UBB 500573997714
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867369
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.