text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 374C M6x0,75 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Forme C. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique fin ISO MF. DIN 13. Champ de tolérance  6H. Pour filetages borgnes. Dans les aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ, dans la fonte malléable et dans les métaux non ferreux à copeaux longs

Numéro d'article 0N521654
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.75
Dimension du filetage 6
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Filetage gauche Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0N521654
EAN 4015448523222
UBB 500573778767
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867480
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.