Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9Z765492
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
Taraud de machine DIN 374C M5x0,5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9Z765492
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
7
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Dimension du filetage
5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
7
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Dimension du filetage
5
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle du flanc (°)
40
Entraînement à quatre pans (mm)
2.7
Filetage gauche
Non
Marque
Promat
Code Douanier
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9Z765492
EAN
4015448609810
UBB
500584074909
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867509