text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 374C M30x2 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numéro d'article 1K525387
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 150
Diamètre d'arbre (mm) 22
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 30
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 150
Diamètre d'arbre (mm) 22
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 30
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Entraînement à quatre pans (mm) 18
Filetage gauche Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1K525387
EAN 4015448609995
UBB 500581084455
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867559
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.