Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0E683260
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
Taraud de machine DIN 374C M27x1,5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0E683260
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
20
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
27
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
20
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
27
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle du flanc (°)
40
Entraînement à quatre pans (mm)
16
Filetage gauche
Non
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0E683260
EAN
4015448609971
UBB
500573661195
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867552