text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 374C M22x1,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numéro d'article 2M045561
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 22
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 22
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Entraînement à quatre pans (mm) 14.5
Filetage gauche Non
Marque Promat
Code des marchandises 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 2M045561
EAN 4015448523338
UBB 500581470050
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867491
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.