Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0B991877
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
Taraud de machine DIN 374C M14x1,5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0B991877
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
14
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
14
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle du flanc (°)
40
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Filetage gauche
Non
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0B991877
EAN
4015448523291
UBB
500573642708
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867487