text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 374C M12x1,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numéro d'article 5O383851
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 12
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 12
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Filetage gauche Non
Marque Promat
Code des marchandises 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 5O383851
EAN 4015448523284
UBB 500582509575
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867486
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.