Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9F976510
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
Taraud de machine DIN 374B UNIVERSAL M8x1 mm HSS-Co vaporisé 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9F976510
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1
Dimension du filetage
8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1
Dimension du filetage
8
Matière de coupe
Autre
Identification de l'anneau de couleur
Vert
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Marque
Promat
Code des marchandises
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9F976510
EAN
4015448775027
UBB
500583784854
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867650