Tarauds machine
Toutes les catégories
Fixations
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Usinage
Taraudage
Tarauds machine
2B715149
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
Taraud de machine DIN 374B UNIVERSAL M14x1,5 mm HSS-Co vaporisé 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2B715149
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
14
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
14
Matière de coupe
Autre
Identification de l'anneau de couleur
Vert
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Marque
Promat
Code Douanier
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2B715149
EAN
4015448775089
UBB
500581327912
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867656