text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 374B UNIVERSAL M12x1 mm HSS-Co vaporisé 6H PROMAT


Numéro d'article 3F307263
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 12
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 12
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 3F307263
EAN 4015448775058
UBB 500581736542
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867653
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.