text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 374B UNIVERSAL M12x1 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


HSS-Co PM. Forme B. Type UNIVERSEL. Revêtu HARDLUBE. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique fin ISO MF. DIN 13. Champ de tolérance 6HX. Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage

Numéro d'article 6Q562341
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 12
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 7

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Q562341
EAN 4015448557159
UBB 500582899224
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867349
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.