text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 374B UNIVERSAL M12x1,25 mm HSS-Co vaporisé 6H PROMAT


Numéro d'article 3C900724
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Dimension du filetage 12
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Dimension du filetage 12
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Marque Promat
Code des marchandises 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 3C900724
EAN 4015448775065
UBB 500581666905
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867654
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.