text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 374B UNIVERSAL M10x1 mm HSS-Co vaporisé 6H PROMAT


HSS-Co. Forme B. Type UNIVERSEL. Vaporisé. Bague verte. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique fin ISO MF. DIN 13. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour acier, aciers antirouille, fonte à graphite sphéroïdal et métaux non ferreux

Numéro d'article 4U959568
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 10
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4U959568
EAN 4015448775034
UBB 500582270475
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867651
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.