Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8F430445
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
Taraud de machine DIN 374B M8x0,5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8F430445
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
18
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Dimension du filetage
8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
18
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Dimension du filetage
8
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8F430445
EAN
4015448609254
UBB
500583433569
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867227