Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1O972914
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
Taraud de machine DIN 374B M6x0,5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1O972914
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
14
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Dimension du filetage
6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
14
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Dimension du filetage
6
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
3.4
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1O972914
EAN
4015448609247
UBB
500581153334
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867222