Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3X435208
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
Taraud de machine DIN 374B M5x0,5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3X435208
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Dimension du filetage
5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Dimension du filetage
5
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
2.7
Marque
Promat
Code Douanier
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3X435208
EAN
4015448609230
UBB
500581941712
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867221