text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 374B M36x1,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numéro d'article 6C046255
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 170
Diamètre d'arbre (mm) 28
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 36
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 170
Diamètre d'arbre (mm) 28
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 36
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 22
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 6C046255
EAN 4015448609421
UBB 500582710603
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867289
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.