Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5Q346814
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
Taraud de machine DIN 374B M26x1,5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5Q346814
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
26
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
26
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
14.5
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5Q346814
EAN
4015448609353
UBB
500582526801
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867271