text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 374B M22x2 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numéro d'article 3U526889
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 34
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 22
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 34
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 22
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 14.5
Marque Promat
Code Douanier 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 3U526889
EAN 4015448609322
UBB 500581893798
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867242
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.