text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 374B M20x2 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numéro d'article 9N424784
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 34
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 20
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 34
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 20
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 12

Numéros d'articles

Numéro d'article 9N424784
EAN 4015448609315
UBB 500583864219
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867241
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.