text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 374B M10x1 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Forme B. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique fin ISO MF. DIN 13. Champ de tolérance 6H. Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Dans les aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ, dans la fonte malléable et dans les métaux non ferreux à copeaux longs

Numéro d'article 7R811808
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 10
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7R811808
EAN 4015448523116
UBB 500583262372
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867468
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.