text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 371C VA M6x1 mm HSS-Co nitruré et vaporisé 6H PROMAT


Numéro d'article 2R586510
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 6
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 6
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Filetage gauche Non
Marque Promat
Code Douanier 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 2R586510
EAN 4015448506386
UBB 500581515441
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867276
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.