text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 371C VA M10x1,5 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


HSS-Co. Forme C. Type VA. Revêtu TiCN. Bague bleue. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour filetages borgnes. Pour les aciers inoxydables, résistants aux acides et thermo-résistants d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm²

Numéro d'article 8V987454
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 10
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 8
Filetage gauche Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 8V987454
EAN 4015448610175
UBB 500583661342
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867779
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.