text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 371C VA M10x1,5 mm HSS-Co nitruré et vaporisé 6H PROMAT


Numéro d'article 8S684774
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 10
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 10
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 8
Filetage gauche Non
Marque Promat
Code Douanier 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 8S684774
EAN 4015448506409
UBB 500583628770
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867280
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.