Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
6X506380
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
Taraud de machine DIN 371C UNIVERSAL M3x0,5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6X506380
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
7
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Dimension du filetage
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
7
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Dimension du filetage
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle du flanc (°)
40
Identification de l'anneau de couleur
Vert
Entraînement à quatre pans (mm)
2.7
Filetage gauche
Non
Marque
Promat
Code des marchandises
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6X506380
EAN
4015448726524
UBB
500582980974
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867705