text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 371C UNIVERSAL M10x1,5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


HSS-Co. Forme C. Type UNIVERSEL. Revêtu TiN. Bague verte. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour filetages borgnes. Pour acier, aciers antirouille, fonte à graphite sphéroïdal et métaux non ferreux

Numéro d'article 9X046459
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 10
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 8
Filetage gauche Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 9X046459
EAN 4015448726579
UBB 500584023765
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867710
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.