Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0Y983807
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
Taraud de machine DIN 371C M8x1,25 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0Y983807
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Dimension du filetage
8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Dimension du filetage
8
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle du flanc (°)
40
Entraînement à quatre pans (mm)
6.2
Filetage gauche
Non
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Y983807
EAN
4015448569336
UBB
500573921318
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867315