text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 371C M6x1 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


HSS-Co. Forme C. Revêtu TiN. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour filetages borgnes. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 900 N/mm²

Numéro d'article 7T436585
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 6
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Filetage gauche Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7T436585
EAN 4015448569329
UBB 500583276315
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867314
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.