Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8P686624
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
Taraud de machine DIN 371C M10x1,5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8P686624
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
15
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
10
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
15
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
10
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle du flanc (°)
40
Entraînement à quatre pans (mm)
8
Filetage gauche
Non
Marque
Promat
Code Douanier
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8P686624
EAN
4015448569343
UBB
500583584205
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867316