Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1Q351388
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
Taraud de machine DIN 371C H M8x1,25 mm HSS-Co 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1Q351388
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13.5
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Dimension du filetage
8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13.5
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Dimension du filetage
8
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle du flanc (°)
40
Identification de l'anneau de couleur
Red
Entraînement à quatre pans (mm)
6.2
Filetage gauche
Non
Marque
Promat
Code des marchandises
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1Q351388
EAN
4015448506454
UBB
500581167458
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867288