text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 371C H M4x0,7 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numéro d'article 4E327137
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 8.5
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Dimension du filetage 4
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 8.5
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Dimension du filetage 4
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Identification de l'anneau de couleur Red
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Filetage gauche Non
Marque Promat
Code Douanier 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 4E327137
EAN 4015448506423
UBB 500582027842
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867284
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.