text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 371C H M10x1,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Forme C. Type H. Bague rouge. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour filetages borgnes. Pour les aciers difficiles à usiner d’une solidité supérieure à 1 000 N/mm²

Numéro d'article 1L530156
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 10
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Identification de l'anneau de couleur Red
Entraînement à quatre pans (mm) 8
Filetage gauche Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1L530156
EAN 4015448506461
UBB 500581095592
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867290
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.