text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 371C AL M8x1,25 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Forme C. Type AL. Bague jaune. Avec hélice à droite de 45°. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour filetages borgnes. Pour matériaux tendres à copeaux longs

Numéro d'article 8E735268
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Dimension du filetage 8
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 45
Identification de l'anneau de couleur Yellow
Entraînement à quatre pans (mm) 6.2
Filetage gauche Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 8E735268
EAN 4015448506515
UBB 500583413199
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867298
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.